Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x2800 D - PRAM227502800R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 750x2800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2825 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5600 W

  • exposant N - 1.3392

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856793

Réf. Sonepar

03100785679

Réf. Fournisseur

PRAM227502800R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2825 W

hauteur:

750 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5600 W

exposant N:

1.3392

contenu en eau:

23.24 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2800mm , puissance 5600W