Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x2400 G - PRAM333002400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x2400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1610 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3154 W

  • exposant N - 1.3159

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537857325

Réf. Sonepar

03100785732

Réf. Fournisseur

PRAM333002400L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1610 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3154 W

exposant N:

1.3159

contenu en eau:

12.24 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2400mm , puissance 3154W