Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x500 G - PRAM333000500L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 300x500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 335 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 657 W

  • exposant N - 1.3159

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537856427

Réf. Sonepar

03100785642

Réf. Fournisseur

PRAM333000500L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

335 W

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

657 W

exposant N:

1.3159

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 657W