Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x2000 G - PRAM336002000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 600x2000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2327 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4618 W

  • exposant N - 1.3417

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537858216

Réf. Sonepar

03100785821

Réf. Fournisseur

PRAM336002000L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2327 W

hauteur:

600 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4618 W

exposant N:

1.3417

contenu en eau:

19.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2000mm , puissance 4618W