Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 750x1800 G - PRAM337501800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 750x1800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2485 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4955 W

  • exposant N - 1.3515

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537858803

Réf. Sonepar

03100785880

Réf. Fournisseur

PRAM337501800L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2485 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4955 W

exposant N:

1.3515

contenu en eau:

22.14 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1800mm , puissance 4955W