Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 33 750x2000 G - PRAM337502000L2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2761 W
hauteur - 750 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5506 W
exposant N - 1.3515
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA RAMO HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537858827
Réf. Sonepar
03100785882
Réf. Fournisseur
PRAM337502000L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2761 W
hauteur:
750 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5506 W
exposant N:
1.3515
contenu en eau:
24.6 l