Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 1800 450 - KOVP201800450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 657 W
type - 20
hauteur - 1800 mm
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438537685010
Réf. Sonepar
03100768501
Réf. Fournisseur
KOVP201800450
Marque
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
657 W
type:
20
hauteur:
1800 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1265 W
exposant N:
1.2818
contenu en eau:
7.23 l
Les Atouts de la gamme:
KOS V










