Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 1950 300 - KOVP201950300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 1950 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1031 W

  • type - 20

  • hauteur - 1950 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685058

Réf. Sonepar

03100768505

Réf. Fournisseur

KOVP201950300

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1031 W

type:

20

hauteur:

1950 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1996 W

exposant N:

1.2934

contenu en eau:

12.1 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 20,vertical blanc, hauteur 1950mm , largeur 300mm, puissance 927 W