Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 2100 300 - KOVP202100300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1113 W

  • type - 20

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685072

Réf. Sonepar

03100768507

Réf. Fournisseur

KOVP202100300

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1113 W

type:

20

hauteur:

2100 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2152 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

13 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 20,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 300mm, puissance 975 W

Les Atouts de la gamme:

KOS V