Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 20 2100 750 - KOVP202100750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 980 W
type - 20
hauteur - 2100 mm
longueur - 750 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537685102
Réf. Sonepar
03100768510
Réf. Fournisseur
KOVP202100750
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
980 W
type:
20
hauteur:
2100 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1886 W
exposant N:
1.2822
contenu en eau:
11.13 l