Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 1500 300 - KOVP211500300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 1500 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1191 W

  • type - 21

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685331

Réf. Sonepar

03100768533

Réf. Fournisseur

KOVP211500300

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1191 W

type:

21

hauteur:

1500 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2302 W

exposant N:

1.2897

contenu en eau:

13.9 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 21,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 300mm, puissance 850 W