Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 1800 300 - KOVP211800300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 826 W
type - 21
hauteur - 1800 mm
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537685119
Réf. Sonepar
03100768511
Réf. Fournisseur
KOVP211800300
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
826 W
type:
21
hauteur:
1800 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1605 W
exposant N:
1.3005
contenu en eau:
8.2 l