Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 2100 600 - KOVP212100600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 21 2100 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 548 W

  • type - 21

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685218

Réf. Sonepar

03100768521

Réf. Fournisseur

KOVP212100600

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

548 W

type:

21

hauteur:

2100 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1060 W

exposant N:

1.2933

contenu en eau:

5.6 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 600mm, puissance 1957 W