Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1500 300 - KOVP221500300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1500 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1038 W

  • type - 22

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685362

Réf. Sonepar

03100768536

Réf. Fournisseur

KOVP221500300

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1038 W

type:

22

hauteur:

1500 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2012 W

exposant N:

1.2952

contenu en eau:

11.13 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 22,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 300mm, puissance 992 W