Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1500 450 - KOVP221500450

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1500 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1276 W

  • type - 22

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537685386

Réf. Sonepar

03100768538

Réf. Fournisseur

KOVP221500450

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1276 W

type:

22

hauteur:

1500 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2473 W

exposant N:

1.2961

contenu en eau:

13.9 l

Radiateur eau chaude KOS V Type 22,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 450mm, puissance 1436 W