Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 1800 450 - KOVP221800450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1014 W
type - 22
hauteur - 1800 mm
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537685249
Réf. Sonepar
03100768524
Réf. Fournisseur
KOVP221800450
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1014 W
type:
22
hauteur:
1800 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1983 W
exposant N:
1.3139
contenu en eau:
8.25 l