Radson - Radiateur panneau habillé KOS V 22 2100 600 - KOVP222100600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1500 W
type - 22
hauteur - 2100 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537685324
Réf. Sonepar
03100768532
Réf. Fournisseur
KOVP222100600
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1500 W
type:
22
hauteur:
2100 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2928 W
exposant N:
1.3095
contenu en eau:
13.05 l