Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 300x1100 - FPA213001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 419 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 805 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537526245
Réf. Sonepar
03100752624
Réf. Fournisseur
FPA213001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
419 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
805 W
exposant N:
1.2786
contenu en eau:
3.74 l


