Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 600x1100 - FPA216001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 600x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 731 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1417 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537525835

Réf. Sonepar

03100752583

Réf. Fournisseur

FPA216001100

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

731 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1417 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

7.26 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1100mm , puissance 1417W