Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 900x500 - FPA219000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 21 900x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 883 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537526719

Réf. Sonepar

03100752671

Réf. Fournisseur

FPA219000500

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

446 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

883 W

exposant N:

1.3371

contenu en eau:

4.5 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 883W