Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 750x500 - FPA227500500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 505 W
type - 22
hauteur - 750 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1000 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537527235
Réf. Sonepar
03100752723
Réf. Fournisseur
FPA227500500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
505 W
type:
22
hauteur:
750 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1000 W
exposant N:
1.3392
contenu en eau:
4.15 l