Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 900x800 - FPA229000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 22 900x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 924 W

  • type - 22

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1841 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537527815

Réf. Sonepar

03100752781

Réf. Fournisseur

FPA229000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

924 W

type:

22

hauteur:

900 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1841 W

exposant N:

1.3488

contenu en eau:

7.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 800mm , puissance 1841W