Radson - Radiateur panneau habillé Parada Flex 8C 33 750x800 - FPA337500800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1104 W
type - 33
hauteur - 750 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2202 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA PARADA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537527594
Réf. Sonepar
03100752759
Réf. Fournisseur
FPA337500800
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1104 W
type:
33
hauteur:
750 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2202 W
exposant N:
1.3515
contenu en eau:
9.84 l