Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 11 1800 680 - PAVP111800680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 678 W
type - 11
hauteur - 1800 mm
longueur - 680 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1298 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5413571408765
Réf. Sonepar
03100000086
Réf. Fournisseur
PAVP111800680
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
678 W
type:
11
hauteur:
1800 mm
longueur:
680 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1298 W
exposant N:
1.2711
contenu en eau:
7 l