Radson - Radiateur panneau habillé PAROS V 21 2100 705 - PAVP212100705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 991 W
type - 21
hauteur - 2100 mm
longueur - 705 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1957 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5413571408871
Réf. Sonepar
03100000100
Réf. Fournisseur
PAVP212100705
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
991 W
type:
21
hauteur:
2100 mm
longueur:
705 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1957 W
exposant N:
1.3327
contenu en eau:
15.28 l