Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 300x 500 - FRA113000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 300x 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 137 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 265 W

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537528591

Réf. Sonepar

03100752859

Réf. Fournisseur

FRA113000500

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

137 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

265 W

exposant N:

1.282

contenu en eau:

0.85 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 265W