Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 600x1400 - FRA116001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 600x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 699 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1345 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537528386

Réf. Sonepar

03100752838

Réf. Fournisseur

FRA116001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

699 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1345 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

4.48 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1400mm , puissance 1345W