Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 11 900x2000 - FRA119002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1386 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2694 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537529611
Réf. Sonepar
03100752961
Réf. Fournisseur
FRA119002000
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1386 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2694 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
9 l