Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 400x1100 - FRA224001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 675 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1318 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537530143
Réf. Sonepar
03100753014
Réf. Fournisseur
FRA224001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
675 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1318 W
exposant N:
1.3098
contenu en eau:
4.95 l


