Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 500x 800 - FRA225000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 22 500x 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 589 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1155 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537530891

Réf. Sonepar

03100753089

Réf. Fournisseur

FRA225000800

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

589 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1155 W

exposant N:

1.3197

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 1155W