Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 300x 800 - FRA333000800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 537 W
type - 33
hauteur - 300 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1051 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537538330
Réf. Sonepar
03100753833
Réf. Fournisseur
FRA333000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
537 W
type:
33
hauteur:
300 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1051 W
exposant N:
1.3159
contenu en eau:
4.08 l