Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 400x 500 - FRA334000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 423 W
type - 33
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 832 W
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537538408
Réf. Sonepar
03100753840
Réf. Fournisseur
FRA334000500
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
423 W
type:
33
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
832 W
exposant N:
1.3245
contenu en eau:
3.35 l