Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 500x 800 - FRA335000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 807 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1595 W
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537538637
Réf. Sonepar
03100753863
Réf. Fournisseur
FRA335000800
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
807 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1595 W
exposant N:
1.3331
contenu en eau:
6.56 l