Radson - Radiateur panneau habillé Ramo Flex 8C 33 900x 500 - FRA339000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 791 W
type - 33
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1586 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA RAMO FLEX 8C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537539108
Réf. Sonepar
03100753910
Réf. Fournisseur
FRA339000500
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
791 W
type:
33
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1586 W
exposant N:
1.3612
contenu en eau:
6.65 l