Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 1800 475 - TIVP111800475

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 509 W

  • type - 11

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 475 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955649

Réf. Sonepar

03100795564

Réf. Fournisseur

TIVP111800475

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

509 W

type:

11

hauteur:

1800 mm

longueur:

475 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

976 W

exposant N:

1.2761

contenu en eau:

5.25 l

Radiateur eau chaude Tinos Type 11,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 475mm, puissance 976 W

Les Atouts de la gamme:

TINOS V