Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 1950 775 - TIVP111950775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 863 W
type - 11
hauteur - 1950 mm
longueur - 775 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537955595
Réf. Sonepar
03100795559
Réf. Fournisseur
TIVP111950775
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
863 W
type:
11
hauteur:
1950 mm
longueur:
775 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1729 W
exposant N:
1.3598
contenu en eau:
8.8 l