Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 2100 775 - TIVP112100775

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé TINOS V 11 2100 775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 915 W

  • type - 11

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 775 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955571

Réf. Sonepar

03100795557

Réf. Fournisseur

TIVP112100775

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

915 W

type:

11

hauteur:

2100 mm

longueur:

775 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1749 W

exposant N:

1.2685

contenu en eau:

10.15 l

Radiateur eau chaude Tinos Type 11,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 775mm, puissance 1749 W