Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 21 900x800 - FIN219000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 751 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1489 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA FLEX 8C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537522872
Réf. Sonepar
03100752287
Réf. Fournisseur
FIN219000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
751 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1489 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
7.2 l


