Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 600x800 - FIN226000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra Flex 8C 22 600x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 691 W

  • type - 22

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1367 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537481254

Réf. Sonepar

03100748125

Réf. Fournisseur

FIN226000800

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

691 W

type:

22

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1367 W

exposant N:

1.3358

contenu en eau:

5.28 l

Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 800mm , puissance 1367W