Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x700 G - PINT113000700L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 300x700 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 197 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 382 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537601348

Réf. Sonepar

03100760134

Réf. Fournisseur

PINT113000700L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

197 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

382 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

1.19 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 700mm , puissance 382W