Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1600 G - PINT114001600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 400x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 585 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1138 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537601614

Réf. Sonepar

03100760161

Réf. Fournisseur

PINT114001600L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

585 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1138 W

exposant N:

1.3026

contenu en eau:

3.52 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1600mm , puissance 1138W