Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 500x1300 G - PINT115001300L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 579 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1128 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537601737
Réf. Sonepar
03100760173
Réf. Fournisseur
PINT115001300L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
579 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1128 W
exposant N:
1.307
contenu en eau:
3.51 l