Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 600x900 D - PINT116000900R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 469 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 916 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537486730
Réf. Sonepar
03100748673
Réf. Fournisseur
PINT116000900R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
469 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
916 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
2.88 l