Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x900 D - PINT117500900R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 750x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 566 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1107 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537486914

Réf. Sonepar

03100748691

Réf. Fournisseur

PINT117500900R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

566 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1107 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

3.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 900mm , puissance 1107W