Radson - Radiateur panneau Integra HP 11 900x400 D - PINT119000400R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 291 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 571 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537486990
Réf. Sonepar
03100748699
Réf. Fournisseur
PINT119000400R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
291 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
571 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
1.8 l