Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x600 - PINT213000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 237 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 457 W

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537487188

Réf. Sonepar

03100748718

Réf. Fournisseur

PINT213000600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

237 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

457 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

2.04 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 600mm , puissance 457W