Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x900 - PINT215000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 533 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1040 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537487782
Réf. Sonepar
03100748778
Réf. Fournisseur
PINT215000900
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
533 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1040 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
4.95 l