Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x400 - PINT217500400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 326 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 642 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537488734

Réf. Sonepar

03100748873

Réf. Fournisseur

PINT217500400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

326 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

642 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

3.32 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 400mm , puissance 642W