Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x600 - PINT217500600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 488 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 964 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537488772
Réf. Sonepar
03100748877
Réf. Fournisseur
PINT217500600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
488 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
964 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
4.98 l


