Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x1600 - PINT219001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1502 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2978 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA HP REVERSIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537488857
Réf. Sonepar
03100748885
Réf. Fournisseur
PINT219001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1502 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2978 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
14.4 l


